Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus CATKLF-PG1 USB Kabel 1 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus CATKLF-PG1 USB Kabel 1 m USB C Schwarz
Baseus CATKLF-PG1 USB Kabel 1 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75761309
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CATKLF-PG1
EAN/GTIN:
     6953156293564
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel typ-c 1m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmantelmaterial
Aluminium, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.