Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 62119 communication LED-Beleuchtungssteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 62119 communication LED-Beleuchtungssteuerung
Goobay 62119 communication LED-Beleuchtungssteuerung
Goobay 62119 communication LED-Beleuchtungssteuerung
Goobay 62119 communication LED-Beleuchtungssteuerung
Goobay 62119 communication LED-Beleuchtungssteuerung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75782352
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     62119
EAN/GTIN:
     4040849621192
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2.5 A
Leistungen
Typ
LED-Beleuchtungssteuerung
Produktfarbe
Orange, Weiß
Kompatibilität
Tüv, CE, WEEE
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
106 g
Länge (mm)
158 mm
Breite
45.8 mm
Höhe
18.3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,261
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
30003
ab € 25,47*
Zubehör
Goobay
30005
ab € 14,74*
Zubehör
Goobay
30612
ab € 12,95*
Zubehör
Goobay
60367
ab € 8,41*
Zubehör
Goobay
60418
ab € 19,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.