Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 55540 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 55540 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
Goobay 55540 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
Goobay 55540 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
Goobay 55540 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
Artikel-Nr.:
     767-SO-61980
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     55540
EAN/GTIN:
     4040849555404
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Max. Leistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Merkmale
Timer-Typ
Täglicher Timer
Produktfarbe
Weiß
Display-Typ
Analog
Programmierphase
1 Tag(e)
Zykluszeit
15 min
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE, GS: TÜV Süd, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
145 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
341
pro Stück
€ 9,90*
ab € 25,21*
€ 34,75*
6 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,69*
€ 36,49*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 33,03*
€ 44,63*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
55542
ab € 23,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.