Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablenet VEL-OW64400 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cablenet VEL-OW64400 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Weiß
Cablenet VEL-OW64400 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Weiß
Artikel-Nr.:
     337-25.16.6137
Hersteller:
     Cablenet
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Breite
20 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material
Polyamid, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Waschbar
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,56*
2 Tage
42
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 3,83*
€ 6,62*
5 Tage
131
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,53*
€ 12,14*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.