| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-76325975 Herst.-Nr.: UA0329 EAN/GTIN: 4052792050349 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das USB-C auf HDMI Kabel verbindet Ihr USB-C Gerät direkt z.B mit ihrem MacBook oder ChromeBook an einem HDMI-Display. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Design | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 74 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb kabel typ-c hdmi, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,8m, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |