Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

de Buyer 5303.20 Pfanne Crêpe-Pfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
de Buyer 5303.20 Pfanne Crêpe-Pfanne Rund
de Buyer 5303.20 Pfanne Crêpe-Pfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76525559
Hersteller:
     de BUYER
Herst.-Nr.:
     5303.20
EAN/GTIN:
     3011245303204
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Beschichtete Crepe-Pfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Höhe
1.7 mm
Gewicht
690 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Crêpe-Pfanne
Produktfarbe
Schwarz
Material
Eisen
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.