Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
Ejendals TEGERA 30 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Latex, Leder, Nylon
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-76525792
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
7392626022881
EAN/GTIN:
7392626022881
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Verstärkter zeigefinger;
SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit schmutz;
VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Innenräume, saubere arbeitsumgebungen;
VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Machinery and equipment, mro, automotive;
VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Abnahmeprüfungen, installationsarbeiten, feinmontagearbeiten, montagearbeiten;
ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Blau, Weiß
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Abriebfest
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Latex, Leder, Nylon
... >
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Sicherheitsbekleidung
>
Handschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
montagehandschuh leder gr. 9
,
antistatik handschuhe
,
esd handschuhe gr. 9
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,28*
Preis gilt ab 18.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals 30 – 12 taglia 12 "Tegera 30 Guanto in Pelle, Colore: Blu/Bianco Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Latex, Leder, Nylon
Ejendals
7392626035669
ab € 5,33*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 30 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Latex, Leder, Nylon
Ejendals
7392626027220
ab € 5,34*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 30 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Latex, Leder, Nylon
Ejendals
7392626022850
ab € 5,32*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 30 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Latex, Leder, Nylon
Ejendals
7392626022867
ab € 5,35*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 30 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Latex, Leder, Nylon
Ejendals
7392626022874
ab € 5,30*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 30 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Latex, Leder, Nylon
Ejendals
7392626022898
ab € 5,35*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 30 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Latex, Leder, Nylon
Ejendals
7392626022904
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen