Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Anti-Vibrationshandschuh
>
Artikel
Ejendals TEGERA 901 Schwarz Latex, Leder
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-76526678
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
7392626022003
EAN/GTIN:
7392626022003
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Für touchscreens, verstärkte handinnenfläche, wattierte handinnenfläche;
SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit schmutz;
VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, trockene bereiche;
VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Automotive, building and construction;
VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Bauarbeiten, lagerarbeiten, tischlerarbeiten, maschinenführer, feinmontagearbeiten, montagearbeiten;
ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Latex, Leder
... >
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Sicherheitsbekleidung
>
Handschutz
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
,
Arbeitshandschuh
,
Arbeitshandschuhe
,
Arbeitsschutzhandschuhe
,
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
feinmechaniker-handschuhe leder
,
feinmechaniker handschuhe
,
feinmechanikerhandschuhe gr. 8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,31*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 25,62*
€ 30,49
pro Paar
ab 12 Paar
€ 24,47*
€ 29,12
pro Paar
ab 24 Paar
€ 23,98*
€ 28,54
pro Paar
ab 30 Paar
€ 23,32*
€ 27,75
pro Paar
ab 36 Paar
€ 22,86*
€ 27,20
pro Paar
ab 60 Paar
€ 21,07*
€ 25,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,31*
€ 22,98
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals TEGERA 901 Schwarz Latex, Leder
Ejendals
7392626021990
ab € 19,18*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 901 Schwarz Latex, Leder
Ejendals
7392626022010
ab € 19,32*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 901 Schwarz Latex, Leder
Ejendals
7392626022027
ab € 19,33*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 901 Schwarz Latex, Leder
Ejendals
7392626059962
ab € 19,31*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 901 Schwarz Latex, Leder
Ejendals
7392626059979
ab € 19,19*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 901 Schwarz Latex, Leder
Ejendals
7392626059986
ab € 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen