Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 901 Schwarz Latex, Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 901 Schwarz Latex, Leder
Ejendals TEGERA 901 Schwarz Latex, Leder
Ejendals TEGERA 901 Schwarz Latex, Leder
Ejendals TEGERA 901 Schwarz Latex, Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528832
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626022027
EAN/GTIN:
     7392626022027
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Für touchscreens, verstärkte handinnenfläche, wattierte handinnenfläche;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, trockene bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Automotive, building and construction;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Bauarbeiten, lagerarbeiten, tischlerarbeiten, maschinenführer, feinmontagearbeiten, montagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Latex, Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 25,95*
€ 30,88
pro Paar
ab 12 Paar
€ 24,99*
€ 29,74
pro Paar
ab 24 Paar
€ 24,49*
€ 29,14
pro Paar
ab 30 Paar
€ 23,68*
€ 28,18
pro Paar
ab 36 Paar
€ 23,21*
€ 27,62
pro Paar
ab 60 Paar
€ 21,27*
€ 25,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,34*
€ 23,01
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626021990
ab € 19,34*
Ähnlich
Ejendals
7392626022003
ab € 19,32*
Ähnlich
Ejendals
7392626022010
ab € 19,28*
Ähnlich
Ejendals
7392626059962
ab € 19,27*
Ähnlich
Ejendals
7392626059979
ab € 19,21*
Ähnlich
Ejendals
7392626059986
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.