Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 640 Werkstatthandschuhe Weiß Latex, Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 640 Werkstatthandschuhe Weiß Latex, Leder
Ejendals TEGERA 640 Werkstatthandschuhe Weiß Latex, Leder
Ejendals TEGERA 640 Werkstatthandschuhe Weiß Latex, Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527050
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626064003
EAN/GTIN:
     7392626064003
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Weiß
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Material
Material
Latex, Leder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paar
ab 6 Paar
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paar
ab 36 Paar
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paar
ab 72 Paar
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paar
ab 96 Paar
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626017368
ab € 6,82*
Ähnlich
Ejendals
7392626064089
ab € 6,82*
Ähnlich
Ejendals
7392626064096
ab € 6,81*
Ähnlich
Ejendals
7392626017375
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.