Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 640 Werkstatthandschuhe Weiß Latex, Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 640 Werkstatthandschuhe Weiß Latex, Leder
Ejendals TEGERA 640 Werkstatthandschuhe Weiß Latex, Leder
Ejendals TEGERA 640 Werkstatthandschuhe Weiß Latex, Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527617
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626017375
EAN/GTIN:
     7392626017375
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Weiß
Größe (spezifisch)
11
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Material
Material
Latex, Leder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,59*
€ 18,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paar
ab 6 Paar
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paar
ab 36 Paar
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paar
ab 72 Paar
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paar
ab 96 Paar
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626017368
ab € 6,82*
Ähnlich
Ejendals
7392626064089
ab € 6,82*
Ähnlich
Ejendals
7392626064096
ab € 6,81*
Ähnlich
Ejendals
7392626064003
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.