Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 515 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Kunstleder, Polyester, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 515 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Kunstleder, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 515 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Kunstleder, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 515 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Kunstleder, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 515 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Kunstleder, Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527668
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626070394
EAN/GTIN:
     7392626070394
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Kurzes modell, verstärkter zeigefinger, verstärkte fingerspitzen, frei von chrom, ventilierende oberseite;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Fleischwunden, blasen, schürfwunden, austrocknung, rissiger haut, kontakt mit schmutz, chromallergien;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, trockene bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Horeca, facilities, automotive, transportation, utilities, logistics, service, retail;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Lagerarbeiten, tischlerarbeiten, installationsarbeiten, maschinenführerarbeiten, maschinenführer, flughafenarbeiten, feinmontagearbeiten, montagearbeiten, gas/wasser/heizung;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Material
Kunstleder, Polyester, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118314860
ab € 2,69*
Ähnlich
Ejendals
7392626070431
ab € 2,70*
Ähnlich
Ejendals
7392626070455
ab € 2,71*
Ähnlich
Ejendals
7392626070417
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.