Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
Ejendals TEGERA 515 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Kunstleder, Polyester, Polyurethan
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-76528753
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
7392626070455
EAN/GTIN:
7392626070455
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Material
Kunstleder, Polyester, Polyurethan
... >
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Sicherheitsbekleidung
>
Handschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
montagehandschuh leder gr. 9
,
pu beschichtete handschuhe
,
polyurethan beschichtete handschuhe gr 9
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,71*
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals TEGERA 515 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Kunstleder, Polyester, Polyurethan
Ejendals
7340118314860
ab € 2,70*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 515 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Kunstleder, Polyester, Polyurethan
Ejendals
7392626070431
ab € 2,71*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 515 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Kunstleder, Polyester, Polyurethan
Ejendals
7392626070394
ab € 2,69*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 515 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün Kunstleder, Polyester, Polyurethan
Ejendals
7392626070417
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen