Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 12 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Weiß Baumwolle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 12 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Weiß Baumwolle
Ejendals TEGERA 12 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Weiß Baumwolle
Ejendals TEGERA 12 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Weiß Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527742
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626035492
EAN/GTIN:
     7392626035492
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Empfohlene Nutzung
Werkstatt
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Baumwolle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626035454
ab € 3,56*
Ähnlich
Ejendals
7392626035461
ab € 3,53*
Ähnlich
Ejendals
7392626035478
ab € 3,55*
Ähnlich
Ejendals
7392626035485
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.