Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 12 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Weiß Baumwolle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 12 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Weiß Baumwolle
Ejendals TEGERA 12 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Weiß Baumwolle
Ejendals TEGERA 12 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Weiß Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76526575
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626035478
EAN/GTIN:
     7392626035478
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Empfohlene Nutzung
Werkstatt
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Chemikalienbeständig
Ja
Material
Material
Baumwolle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626035454
ab € 3,55*
Ähnlich
Ejendals
7392626035461
ab € 3,55*
Ähnlich
Ejendals
7392626035485
ab € 3,55*
Ähnlich
Ejendals
7392626035492
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.