Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 124 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Latex, Leder, Nylon


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 124 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Latex, Leder, Nylon
Ejendals TEGERA 124 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Latex, Leder, Nylon
Ejendals TEGERA 124 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Latex, Leder, Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528470
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626012622
EAN/GTIN:
     7392626012622
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
SCHÜTZT VOR/GEGEN
Fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, trockene bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Automotive, transportation, building and construction, mining, logistics, pulp and paper, service, retail;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Lagerarbeiten, tischlerarbeiten, installationsarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, holzindustriearbeiten, papierindustriearbeiten, maschinenführer, flughafenarbeiten, reparaturarbeiten, feinmontagearbeiten, montagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Blau, Weiß
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Abriebfest
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Latex, Leder, Nylon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paar
ab 6 Paar
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626012592
ab € 3,61*
Ähnlich
Ejendals
7392626012615
ab € 3,60*
Ähnlich
Ejendals
7392626012639
ab € 3,59*
Ähnlich
Ejendals
7392626012646
ab € 3,60*
Ähnlich
Ejendals
7392626012653
ab € 3,59*
Ähnlich
Ejendals
7392626028937
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.