Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 8127 Werkstatthandschuhe Weiß Baumwolle, PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 8127 Werkstatthandschuhe Weiß Baumwolle, PVC
Ejendals TEGERA 8127 Werkstatthandschuhe Weiß Baumwolle, PVC
Ejendals TEGERA 8127 Werkstatthandschuhe Weiß Baumwolle, PVC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528650
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626004931
EAN/GTIN:
     7392626004931
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Weich, kettenstich;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Blasen, schürfwunden, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Automotive, service;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Raumpflege, pflegebereich, abnahmeprüfungen, lagerarbeiten, maschinenführerarbeiten, gesundheitswesen, papierindustriearbeiten, dienstleistungsbereich, maschinenführer, ladenarbeiten, montagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Weiß
Größe (spezifisch)
11
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Kratzresistent
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Baumwolle, PVC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,53004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,85417* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,17008*
€ 20,4324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,73004*
€ 19,90875
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 15,19008*
€ 18,0762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,56008*
€ 17,3265
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 13,12008*
€ 15,6129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,55008*
€ 14,9346
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 12,25008*
€ 14,5776
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,86008*
€ 14,1135
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,56008*
€ 13,7565
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,53004*
€ 11,34075
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626812772
ab € 9,53004*
Ähnlich
Ejendals
7392626812734
ab € 9,52008*
Ähnlich
Ejendals
7392626812741
ab € 9,52008*
Ähnlich
Ejendals
7392626812758
ab € 9,53004*
Ähnlich
Ejendals
7392626812765
ab € 9,53004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.