Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 312 Werkstatthandschuhe Weiß Elastan, Nylon, Polyester


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 312 Werkstatthandschuhe Weiß Elastan, Nylon, Polyester
Ejendals TEGERA 312 Werkstatthandschuhe Weiß Elastan, Nylon, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76573942
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626035645
EAN/GTIN:
     7392626035645
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Weiß
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Kratzresistent
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Elastan, Nylon, Polyester
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,44004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,03667* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,87008*
€ 23,6454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,27008*
€ 22,9314
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,68008*
€ 21,0393
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,03004*
€ 20,26575
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 16,42008*
€ 19,5399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,47004*
€ 18,40935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,07008*
€ 17,9334
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,44004*
€ 14,80365
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626035607
ab € 12,45*
Ähnlich
Ejendals
7392626035614
ab € 12,45*
Ähnlich
Ejendals
7392626035621
ab € 12,44004*
Ähnlich
Ejendals
7392626035638
ab € 12,44004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.