Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 211-70001 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabelhalter schraubbar schwarz
Kabelhalter schraubbar schwarz
Kabelhalter schraubbar schwarz
Kabelhalter schraubbar schwarz
Kabelhalter schraubbar schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76591547
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-70001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
15 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyoxymethylen (POM)
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,38678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 244,77*
€ 291,2763
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 232,57*
€ 276,7583
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 226,03*
€ 268,9757
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 218,04*
€ 259,4676
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 209,88*
€ 249,7572
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 193,39*
€ 230,1341
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.