Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton WPC5 Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton WPC5 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton WPC5 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton WPC5 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton WPC5 Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76591606
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-75059
EAN/GTIN:
     5022660117695
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die WPC-Halter kommen in vielen Industriebereichen zum Einsatz, u. a. in den Rahmenprofilen der Schaltschränke oder innerhalb von Haushaltsgeräten, wo sie ohne Platzverlust montiert werden können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Minimaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Typ
WPC5.NN3P
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.25 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
12.7 mm
Durchmesser
5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
80 g
Verpackungsvolumen
630 cm³
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1056*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1648*
€ 0,19611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.