Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton KSFT6.5OC7-9-PA66-BK Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton KSFT6.5OC7-9-PA66-BK Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton KSFT6.5OC7-9-PA66-BK Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton KSFT6.5OC7-9-PA66-BK Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76615234
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01844
EAN/GTIN:
     4031026573786
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Im Schaltschrankbau, in der Elektroindustrie und im Maschinenbau. Überall dort, wo zeitsparend Leitungen oder Rohre geführt und befestigt werden müssen und kein zusätzlicher Kabelbinder verwendet werden kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
9 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Minimaler Bündelungsdurchmesser
7 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
21.6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
545 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Verpackungslänge
470 mm
Paketgewicht
2668.597 g
Verpackungsvolumen
24330 cm³
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.729,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,69172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.822,65*
€ 2.168,9535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.806,175*
€ 2.149,34825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.756,675*
€ 2.090,44325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.740,175*
€ 2.070,80825
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.729,30*
€ 2.057,867
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.