Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLMW3255 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VLMW3255 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Vivolink VLMW3255 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Vivolink VLMW3255 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Vivolink VLMW3255 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Vivolink VLMW3255 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76657059
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLMW3255
EAN/GTIN:
     5706998906359
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Nimmt Vorhängeschlösser auf
Ja
Sonstige Funktionen
VESA-Halterung
Ja
Anpassbar
Ja
Montageschnittstelle
VESA
Lieferumfang
Sicherheitsbügel
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
504 mm
Tiefe
28 mm
Tiefe (min)
28 mm
Höhe
435 mm
Gewicht
2000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
2300 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.