Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing TAA 3-20 Satellitenantenne 0,085 - 0,774 GHz Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing TAA 3-20 Satellitenantenne 0,085 - 0,774 GHz Grau, Weiß
Axing TAA 3-20 Satellitenantenne 0,085 - 0,774 GHz Grau, Weiß
Axing TAA 3-20 Satellitenantenne 0,085 - 0,774 GHz Grau, Weiß
Axing TAA 3-20 Satellitenantenne 0,085 - 0,774 GHz Grau, Weiß
Axing TAA 3-20 Satellitenantenne 0,085 - 0,774 GHz Grau, Weiß
Axing TAA 3-20 Satellitenantenne 0,085 - 0,774 GHz Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76705025
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     TAA00320
EAN/GTIN:
     7611682007381
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
FM Antenne
FM Zimmerantenne
Für DVB-T/T2-, FM- und DAB+ Empfang geeignet KFZ-Versorgungskabel/-adapter Mit eingebautem Verstärker RED-konform Klasse 3 Enthaltenes Zubehör: Koaxialkabel, F-Winkeladapter, F/F-Adapter, IEC-Stecker und F-Quickfix-Stecker, Steckernetzteil, KFZ-Versorgungskabel/-adapter, Stromeinspeiseweiche, Tischfuß, Mastschelle, Montageschrauben
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Energie
Energieverbrauch
50 mA
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl
1
Antenne
Input frequenz-range
0.085 - 0.774 GHz
Rauschmaß
5.5 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
1900 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.