Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tether Tools CUC33R15-ORG USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB C Micro-USB B Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tether Tools CUC33R15-ORG USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB C Micro-USB B Orange
Tether Tools CUC33R15-ORG USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB C Micro-USB B Orange
Tether Tools CUC33R15-ORG USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB C Micro-USB B Orange
Tether Tools CUC33R15-ORG USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB C Micro-USB B Orange
Tether Tools CUC33R15-ORG USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB C Micro-USB B Orange
Tether Tools CUC33R15-ORG USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4,6 m USB C Micro-USB B Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76729808
Hersteller:
     Tether Tools
Herst.-Nr.:
     CUC33R15-ORG
EAN/GTIN:
     818307014497
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
4.6 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.