Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 5032 Bügeleisen Trocken-Bügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Schwarz, Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 5032 Bügeleisen Trocken-Bügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Schwarz, Blau, Grau
Adler AD 5032 Bügeleisen Trocken-Bügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Schwarz, Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76730411
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 5032
EAN/GTIN:
     5902934833776
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Weitere Informationen:
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Merkmale
Typ
Trocken-Bügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Kabellänge
1.5 m
Dampfstoßleistung
45 g/min
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Konstante Dampfleistung
80 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.35 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Wassertank
Eingebaut
Anti-Kalk-System
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Max. Leistung
3000 W
Weitere Suchbegriffe: Trockenbügeleisen, bügeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.