Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco 1525 Locher 40 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco 1525 Locher 40 Blätter Schwarz
Rapesco 1525 Locher 40 Blätter Schwarz
Rapesco 1525 Locher 40 Blätter Schwarz
Rapesco 1525 Locher 40 Blätter Schwarz
Rapesco 1525 Locher 40 Blätter Schwarz
Rapesco 1525 Locher 40 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76754118
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1525
EAN/GTIN:
     5018505016469
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Bürolocher
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Locherkapazität
40 Blätter
Produktfarbe
Schwarz
Sockelfarbe
Schwarz
Feste Schneidgeräte
Ja
Führungsschiene
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Weitere Suchbegriffe: Handlocher, Locher, Standardlocher, bürolocher 40 blatt, bürolocher, rapesco bürolocher, Perforator, Perforatoren
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
1526
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.