Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Acrylfarbe
>
Artikel
Marabu 12010050073 Acrylfarbe Schwarz Röhre 100 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-76766600
Hersteller:
Marabu
Herst.-Nr.:
12010050073
EAN/GTIN:
4007751472892
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarbe schwarz 100ml
acrylfarbe schwarz
marabu acrylfarbe
Cremige Acrylfarbe auf Wasserbasis mit ausgewogenem Farbspektrum: Seidenmatte Farbtöne ergänzt um ganz besondere Metallic- und Glittertöne. Farbtöne sind untereinander mischbar, wasserverdünnbar, gut vermalbar, schnell trocknend, lichtecht, wasserfest. Zum Auftragen mit Pinsel, Farbrolle, Schwamm. Hervorragend zum Freihandmalen, Schablonieren, Stempeln, Musterrollen. Ideal zur Einbindung in Mixed Media Projekte und Art Journaling. Anwendung auf Leinwand, Papier, Holz.
Freie Acrylmalerei
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf! Die Acrylfarben BasicAcryl und Acryl Color eignen sich hervorragend für die freien Acrylmaltechniken - so malen sich Bilder fast von allein! Faszinierende Struktureffekte gelingen Ihnen durch die Kombination mit Strukturpasten.
Lasur- oder Aquarell-Technik mit dem Acryl-Zubehör
Hierzu Marabu Acrylfarben mit etwas Wasser verdünnen und auf die getrockneten Pasten und Gele auftragen. Dabei rinnt die flüssige Farbe in die Vertiefungen.
Etwas für Puristen:
Window Color direkt auf Leinwand
Wunderschöne Transparenteffekte in Hochglanzoptik erzielen Sie, indem Sie Window Color direkt auf eine weiße grundierte Leinwand aufmalen und/oder verspachteln. Dabei lebt diese Malerei vom Kontrast des dickeren und dünneren Farbauftrags - ganz besonders geeignet für abstrakte Motive!
Apropos Motive:
Wenn Sie sich bei Ihrer Gestaltung für Kreis-, Wellen- oder Linienmotive entscheiden, so erhalten Sie diese ganz einfach und effektvoll mittels einem Zahnspachtel oder Kamm.
Hochglanzeffekte für Ihre Acrylmalerei
In Kombination mit der hochglänzenden, transparenten Window Color Farbe auf Vinylbasis können Sie Ihren Acrylbildern einen ganz neuen Glanz verleihen. Zaubern Sie glänzende Effekte mit WindowColor auf die bereits getrocknete Marabu Acrylfarbe!
Hierfür wie gewohnt den Keilrahmen (oder einen beliebigen Untergrund) mit BasicAcryl gestalten und trocknen lassen. Danach ganz einfach bestimmte von Ihnen dafür vorgesehene Farbfelder mit fun & fancy direkt aus der Malflasche (oder mit dem Pinsel) auftragen, trocknen lassen - fertig!
Die mit WindowColor bemalten Stellen trocknen hochglänzend und plastisch auf und unterscheiden sich effektvoll und lebendig vom samtmatten BasicAcryl-Farbauftrag.
Kombinieren Sie!
Das Marabu Acryl-Zubehörprogramm lässt sich hervorragend mit allen Marabu Acrylfarben wie BasicAcryl, AcrylColor, Decormatt und Decorlack hervorragend kombinieren!
Ob übermalt, gemischt, akzentuiert:
die Strukturpasten und -gele und Modellierpasten warten nur darauf, von Ihnen einzigartig und effektvoll in Szene gesetzt zu werden!
Primärfarben für die Farbenlehre
Zum Mischen nach der Farbenlehre gibt es die Acrylfarben Decormatt, Decorlack, BasicAcryl und AcrylColor in den Grundfarben (Primärfarben) Cyan, Magenta und Gelb. So können Sie selbst die Mischtöne (Sekundärfarben) Orange, Violett und Grün mischen. Dazu jeweils zwei Primärfarben miteinander mischen.
Schablonieren leicht gemacht.
Die Acrylfarben von Marabu sind hervorragend zum Schablonierne geeignet. Mit wenig Farbe im Stupfpinsel, Schwämmchen oder der Farbbrolle gelingen Ihnen die schönsten Motive!
Setzen Sie individuelle Akzente mit den Effektlinern Glitter und Metallic!
Mit den Marabu Glitter-, 3D- und Metallic-Linern können Sie Ihre Werke nach der Trocknung wunderschön verzieren. Alles, was mit dem Pinsel äußerst schwierig ist, wird mit dem Liner zum Kinderspiel:
Feine Linien, Schriftzüge, Ornamente - und alles in faszinierender Genauigkeit.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Produktform
Röhre
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
100 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Schwarz
Spendertyp
Röhre
Farbcode
073
Name der Farbe
SCHWARZ
Produktfarbe
Schwarz
Geeignet für Materialien
Kanvas, Papier, Holz
Wasserfest
Ja
Anzahl
1
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Lacke, Grundierungen & Oberflächenbehandlungen
>
Acrylfarben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu 12010050006 Acrylfarbe Rot Röhre 100 ml
Marabu
12010050006
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050007 Acrylfarbe 100 ml Lavendel Röhre
Marabu
4007751550149
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050014 Acrylfarbe 100 ml Magenta Röhre
Marabu
4007751472823
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050019 Acrylfarbe 100 ml Gelb Röhre
Marabu
4007751472786
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050021 Acrylfarbe 100 ml Gelb Röhre
Marabu
4007751550156
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050031 Acrylfarbe 100 ml Rot Röhre
Marabu
4007751550163
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050032 Acrylfarbe 100 ml Rot Röhre
Marabu
4007751472816
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050042 Acrylfarbe 100 ml Sand Röhre
Marabu
4007751550194
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050045 Acrylfarbe 100 ml Braun Röhre
Marabu
4007751550200
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050053 Acrylfarbe 100 ml Blau Röhre
Marabu
4007751472854
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050055 Acrylfarbe 100 ml Blau Röhre
Marabu
4007751550217
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050056 Acrylfarbe 100 ml Cyan Röhre
Marabu
12010050056
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050067 Acrylfarbe 100 ml Grün Röhre
Marabu
4007751472861
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050070 Acrylfarbe 100 ml Weiß Röhre
Marabu
4007751472779
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050251 Acrylfarbe 100 ml Violett Röhre
Marabu
4007751472830
ab € 1,82*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen