Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Acrylfarbe
>
Artikel
Marabu 12010050007 Acrylfarbe 100 ml Lavendel Röhre
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-84245237
Hersteller:
Marabu
Herst.-Nr.:
4007751550149
EAN/GTIN:
4007751550149
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarbe marabu 100 ml
marabu acrylfarbe
acrylfarbe 100ml
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
100 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Lavendel
Spendertyp
Röhre
Farbcode
007
Produktfarbe
Gemischte Farben
Oberflächentyp
Satin
Wasserfest
Ja
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Lacke, Grundierungen & Oberflächenbehandlungen
>
Acrylfarben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu 12010050006 Acrylfarbe Rot Röhre 100 ml
Marabu
12010050006
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050014 Acrylfarbe 100 ml Magenta Röhre
Marabu
4007751472823
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050019 Acrylfarbe 100 ml Gelb Röhre
Marabu
4007751472786
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050021 Acrylfarbe 100 ml Gelb Röhre
Marabu
4007751550156
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050031 Acrylfarbe 100 ml Rot Röhre
Marabu
4007751550163
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050032 Acrylfarbe 100 ml Rot Röhre
Marabu
4007751472816
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050042 Acrylfarbe 100 ml Sand Röhre
Marabu
4007751550194
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050045 Acrylfarbe 100 ml Braun Röhre
Marabu
4007751550200
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050053 Acrylfarbe 100 ml Blau Röhre
Marabu
4007751472854
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050055 Acrylfarbe 100 ml Blau Röhre
Marabu
4007751550217
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050056 Acrylfarbe 100 ml Cyan Röhre
Marabu
12010050056
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050067 Acrylfarbe 100 ml Grün Röhre
Marabu
4007751472861
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050070 Acrylfarbe 100 ml Weiß Röhre
Marabu
4007751472779
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050073 Acrylfarbe Schwarz Röhre 100 ml
Marabu
12010050073
ab € 1,82*
Sonstiges
Marabu 12010050251 Acrylfarbe 100 ml Violett Röhre
Marabu
4007751472830
ab € 1,82*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen