| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-76843212 Herst.-Nr.: DW4320D1 EAN/GTIN: 4210101965108 |
| |
|
| | |
| Das Dampfbügeleisen wurde für eine hervorragende Dampfabdeckung und erstklassige Dampfleistung entwickelt Das Rowenta Express Dampfbügeleisen bietet einfaches Bügeln mit maximaler Effizienz und verspricht Tag für Tag Höchstleistungen. 2500 W Leistung und eine kontinuierliche Dampfabgabe von bis zu 40 g/min sorgen für gleichmäßige Ergebnisse im Handumdrehen, mit einem Dampfstoß von 160 g/min für hartnäckige Knitterfalten und einer fortschrittlichen Bügelsohlentechnologie für eine hervorragende Dampfverteilung. Praktische Funktionen runden das Paket ab: langlebige Leistung bei müheloser Wartung, vertikales Dampfbügeln und Tropfstopp. Weitere Informationen: Anzeige | Sichtbarer Wasserstand | Ja | Technische Details | Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle | 5 | Ergonomie | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 120 mm | | Tiefe | 300 mm | | Höhe | 146 mm | | Gewicht | 1570 g | | Verpackungsbreite | 137 mm | | Verpackungstiefe | 305 mm | | Verpackungshöhe | 173 mm | | Paketgewicht | 1750 g | Energie | Bügeleisen-Wattleistung | 2500 W | Merkmale | Typ | Trocken- & Dampfbügeleisen | | Material Bügelsohle | Microsteam 300 Laser-Grundplatte | | Variabler Dampf | Ja | | Kabellänge | 2 m | | Dampfstoßleistung | 160 g/min | | Produktfarbe | Blau | | Dampf-Boost Funktion | Ja | | Durchgehender Dampf | Ja | | Konstante Dampfleistung | 40 g/min | | Automatisches Anti-Kalk-System | Ja | | Fassungsvermögen Wassertank | 0.25 l | | Anti-Tropf-Funktion | Ja | | Vertikale Dampffunktion | Ja | | Sprayfunktion | Ja | | Kontinuierliche Dampfdiffusion | Seite, Spitze | | Wassertank | Eingebaut | | ECO-Modus | Ja | | Stabile Rückkantenstütze | Ja | | Anti-Kalk-System | Ja | | Vorprogrammierte Temperaturen | Ja | | Präzisionsspitze | Ja | | Einfüllöffnung Größe | Extragroß | | Ergonomischer Griff | Ja | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| |