| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-76858627 Herst.-Nr.: 66318 EAN/GTIN: 4043619663187 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung Dieser Audio Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss eines Gerätes bzw. Kopfhörers mit einem 2,5 mm 4 Pin Klinkenstecker an das iPhone 7 oder andere Mobilgeräte mit 8 Pin Lightning™ Buchse. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Gold | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | Lightning | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 2.5mm | ![](/p.gif) | Kabellänge | 0.105 m | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 26 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |