| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-76859406 Herst.-Nr.: 66304 EAN/GTIN: 4043619663040 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung Dieser Audio Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss eines Gerätes bzw. Kopfhörers mit einem 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker z. B. an ein Mobiltelefon mit USB Type-C™ Schnittstelle. Chipsatz CX21988 Der Chipsatz CX21988 unterstützt hochauflösende Audiodaten mit erstklassiger Kopfhörerleistung und zeichnet sich zudem durch extrem geringe Verzerrungen und Tuning-Optionen aus, um die Leistung der angeschlossenen Wandler deutlich zu verbessern. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Kabellänge | 0.115 m | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 26 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |