Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss Smooth Finish 230 Glätteisen Warm Schwarz 41 W 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BaByliss Smooth Finish 230 Glätteisen Warm Schwarz 41 W 2 m
BaByliss Smooth Finish 230 Glätteisen Warm Schwarz 41 W 2 m
BaByliss Smooth Finish 230 Glätteisen Warm Schwarz 41 W 2 m
BaByliss Smooth Finish 230 Glätteisen Warm Schwarz 41 W 2 m
BaByliss Smooth Finish 230 Glätteisen Warm Schwarz 41 W 2 m
BaByliss Smooth Finish 230 Glätteisen Warm Schwarz 41 W 2 m
BaByliss Smooth Finish 230 Glätteisen Warm Schwarz 41 W 2 m
BaByliss Smooth Finish 230 Glätteisen Warm Schwarz 41 W 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76932982
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     ST250E
EAN/GTIN:
     3030050153927
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Leistungsstarkes Glätteisen mit Titanium-Keramikbeschichteten Platten und leistungsstarken 230°C für glatte und präzise Stylingergebnisse. 3 Temperaturstufen mit Lichtindikator: 180°C (grünes Licht), 200°C (gelbes Licht), 230°C (rotes Licht)
Weitere Informationen:
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
2 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung nach
60 min
Kabelgelenk
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Leistungen
Typ
Glätteisen
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
Temperatur (min)
180 °C
Temperatur (max)
230 °C
Aufwärmzeit
30 s
Schnellaufheizung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plattenmaterial
Keramik
Keramikbeschichtung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
43030050153925
Breite des Versandkartons
230 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
33030050153928
Volumen Hauptkarton
225 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
335 g
Plattenbreite
25 mm
Plattentiefe
95 mm
Technische Details
Palettenhöhe netto
1730 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Lieferumfang
Anti-Rutsch-Matte
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Wärmematte
Ja
Energie
Leistung
41 W
Energiequelle
AC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
548 g
Lieferumfang
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: haarglätter babyliss, glätteisen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Babyliss
ST330E
ab € 27,14*
Zubehör
Babyliss
ST481E
ab € 63,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.