Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 1987 TV-Halterung 2,18 m (86 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 1987 TV-Halterung 2,18 m (86 Zoll) Schwarz
Hagor 1987 TV-Halterung 2,18 m (86 Zoll) Schwarz
Hagor 1987 TV-Halterung 2,18 m (86 Zoll) Schwarz
Hagor 1987 TV-Halterung 2,18 m (86 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76933351
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1987
EAN/GTIN:
     4250058519870
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die neig- und schwenkbare Wandhalterung BrackIT XL HD eignet sich für Einzelbildschirme zwischen 40 und 86“ / 102 – 218 cm Bildschirmdiagonale. Die Montage erfolgt in Landscape-Ausrichtung mittels der inkludierten VESA-Universalaufnahme bis maximal VESA 800 x 600 mm. Der Neigungswinkel der Halterung kann stufenlos zwischen -2° und +12° variiert werden. Die Arretierung in der Wunschposition erfolgt dabei über zwei seitliche Drehgriffe. Die Halterung ist zudem, abhängig von der Größe des montierten Bildschirms, bis zu ± 45° schwenkbar. Ein nachträglicher Niveauausgleich von ± 5° ist montageseitig möglich. Der Wandabstand kann mittels des Auszugs zwischen mindestens 60 bis maximal 500 mm eingestellt werden. Die Kabelführung erfolgt entlang der Tragarme durch Kabelclips. Dadurch können die Kabel sauber verlegt werden und stören bei Bewegung der Halterung nicht.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Maximale Bildschirmgröße
86 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
40 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
2 - 12 °
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Abstand zur Wand (max)
500 mm
Abstand zur Wand (min)
60 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.