| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-76939268 Herst.-Nr.: 1287 EAN/GTIN: 4043718277476 |
| |
|
| | |
| Das Premium Ladegerät ist ausschließlich für NiCd und NiMH, Bauform AA und AAA Akkus geeignet und ist eine schnelle und einfache Lösung, um Akkus zu testen, zu laden, zu entladen oder aufzufrischen. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | AC-Netzadapter | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Eingebautes Display | Ja | | Bildschirmtechnologie | LCD | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Leistungen | Typ | Indoor Batterieladegerät | Merkmale | Geeignet für | Haushaltsbatterie | | Energiequelle | Gleichstrom | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AA, AAA | | Energieschutzeigenschaften | Batterieentladung, Überspannung, Überlast, Überhitzung, Kurzschluß | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | | Steuerung | Tasten | Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Ausgangsspannung | 12 V | | Ausgangsstrom | 1.5 A | | Ladestrom | 1 A | | USB Ausgangsspannung | 5 V | | USB Ausgangsstrom | 1 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Schnellladegerät, inline schnellladegerät, schnellladegerät, ladegerät usb 1a |
| | |
| |