Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschenreuther 02013-800001-14642 Tasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hutschenreuther 02013-800001-14642 Tasse
Hutschenreuther 02013-800001-14642 Tasse
Artikel-Nr.:
     2813-390-5294
Hersteller:
     Tafelstern
Herst.-Nr.:
     02013-800001-14642
EAN/GTIN:
     4011699047838
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Spülmaschinenfestes weißes Porzellan
Das Produkt kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden.
Mikrowellengeeignet
Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden.
Weitere Informationen:
Design
Kollektion
Maria Theresia
Gewicht und Abmessungen
Höhe
55 mm
Durchmesser
100 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.22 l
Material
Porzellan
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,781*
€ 11,751*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 59,00004*
€ 75,97002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,751*
€ 13,984
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,221*
€ 13,353
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,831*
€ 12,889
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,781*
€ 10,449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 70,506* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.