Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas 10850-408527-14642 Tasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thomas 10850-408527-14642 Tasse
Thomas 10850-408527-14642 Tasse
Artikel-Nr.:
     2813-390-2797
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     10850-408527-14642
EAN/GTIN:
     4012436454780
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Spülmaschinenfestes Porzellan
Bei diesem Dekor werden die Farben bei über 1000°C in die Glasur eingeschmolzen. Hierbei erweicht die Glasur und der Dekor sinkt in die Glasur ein. Dadurch wird er unzerstörbar in Farbe und Leuchtkraft, er ist kratz- und abriebfest. Golddekore sind jedoch durch die natürlichen Materialeigenschaften nicht völlig unempfindlich gegen Verkratzen. Dieser Dekor wurde vom Institut für Werkstofftechnik (IWT) geprüft. Er kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden.
Mikrowellengeeignet
Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden.
Weitere Informationen:
Design
Kollektion
Sunny Day
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Durchmesser
90 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.2 l
Material
Porzellan
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,561*
€ 17,551*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 79,47*
€ 99,28002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,551*
€ 20,886
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,831*
€ 20,029
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,571*
€ 19,719
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,561*
€ 16,138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 105,306* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.