Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas 11900-800001-16747 Tasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thomas 11900-800001-16747 Tasse
Thomas 11900-800001-16747 Tasse
Artikel-Nr.:
     2813-390-2900
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     11900-800001-16747
EAN/GTIN:
     4012436475051
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Spülmaschinenfestes weißes Porzellan
Das Produkt kann bedenkenlos in der Spülmaschine gereinigt werden.
Mikrowellengeeignet
Dieser Artikel kann bedenkenlos in der Mikrowelle benutzt werden.
Weitere Informationen:
Design
Kollektion
Loft by Rosenthal
Gewicht und Abmessungen
Höhe
75 mm
Durchmesser
75 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.2 l
Material
Porzellan
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
70
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,831*
€ 10,481*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 44,36004*
€ 57,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,481*
€ 12,472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,041*
€ 11,949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,651*
€ 11,485
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,831*
€ 9,319
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 62,886* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thomas
11900-800001-16746
ab € 3,679*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.