Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P14606-B21 Computer-Gehäuseteil Rack Kabelmanagement-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P14606-B21 Computer-Gehäuseteil Rack Kabelmanagement-Set
HPE P14606-B21 Computer-Gehäuseteil Rack Kabelmanagement-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76983261
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P14606-B21
EAN/GTIN:
     190017360768
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
57.8 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Rack
Typ
Kabelmanagement-Set
Kompatible Produkte
ProLiant DL38x Gen10+
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.