| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-76990605 Herst.-Nr.: AD 2248 EAN/GTIN: 5902934831062 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Bronze, Weiß | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Aufhängbar | Ja | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1.8 m | Leistungen | Cool Shot Funktion | Ja | ![](/p.gif) | Ionenfunktion | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl Geschwindigkeiten | 2 | ![](/p.gif) | Anzahl der Heizstufen | 3 | ![](/p.gif) | Motortyp | AC | ![](/p.gif) | Einstellbare Temperatur | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Temperatureinstellungen | 3 | Lieferumfang | Konzentratordüse | Ja | ![](/p.gif) | Diffuser-Ausgießer | Ja | Energie | Leistung | 2400 W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |