Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaha YVC-330 Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yamaha YVC-330 Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
Yamaha YVC-330 Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
Yamaha YVC-330 Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
Yamaha YVC-330 Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
Yamaha YVC-330 Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
Yamaha YVC-330 Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76991598
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     YVC-330
EAN/GTIN:
     4957812658454
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Schnittstelle
USB/Bluetooth
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
USB-Stecker
Micro-USB B
Lautsprecher
Empfindlichkeit
91 dB
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Mikrofon
Mikrofonanzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Lieferumfang
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Merkmale
Gerätetyp
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Kabellänge
3 m
Steuerung
Tasten
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,91*
€ 314,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,67*
€ 301,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,72*
€ 282,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.