Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0220 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0220 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0220 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0220 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0220 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0220 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76993181
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0220
EAN/GTIN:
     4052792057089
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der LogiLink Steckdosenadapter ist ein idealer Begleiter auf Ihren Reisen. Mit den Anschlüssen des PA0220 (USB-C PD Anschluss und USB-A QC Anschluss) können Sie problemlos zwei Geräte mit den optimalen Geschwindigkeiten gleichzeitig laden. Einfach mit jeweils einem Kabel einstecken, die gewünschten Geräte anschließen und schon wird geladen. So können Sie dem Kabelgewirr ein Ende bereiten!
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Max. Leistung
18 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85044090
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
62 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überlastschutz, Kurzschluß
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, usb ladegerät 2 x usb-c, netzteil für tablet, ladegerät usb 3a, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.