| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-77010983 Herst.-Nr.: 8223-20 EAN/GTIN: 4078500049528 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Quadratische und rechteckige Flächen dauerhaft bewässern Der GARDENA Versenk-Viereckregner OS 140 ist ideal, um – dauerhaft unterirdisch installiert – quadratische und rechteckige Rasenflächen von 2 bis 140 m² zu bewässern. Er wird über Verlegerohre in das GARDENA Sprinklersystem eingebunden und kann mit den GARDENA Turbinen-Versenkregnern T 100, T 200 oder T 380 im Rohrverlauf kombiniert werden. Die Sprengbreite des OS 140 ist variabel von 1 bis 9,5 m einstellbar, die Wurfweite von 2 m bis 15 m. Der Wasserdurchfluss ist stufenlos regulierbar. Dank der variablen Einstellmöglichkeiten können also auch Kleinstflächen und schmale Gartenbereiche bewässert werden. 16 flexible Präzisionsdüsen aus Weichkunststoff sorgen für gleichmäßige Wasserverteilung und ein feinmaschiger Schmutzfilter für störungsfreien Betrieb. Durch den Einbau eines Entwässerungsventils (Art.-Nr. 2760-20) im Rohrverlauf ist die Sprinklersystem-Anlage frostsicher. Der GARDENA Versenk-Viereckregner OS 140 hat ein 3/4“-Innengewinde.
Praktisch für rechteckige Flächen Quadratische oder rechteckige Flächen zwischen 2 m² und 140 m² können einfach und komfortabel bewässert werden. Wo sonst mehrere Kreisregner und Leitungen installiert werden mussten, reicht jetzt ein Regner für Rasenflächen von bis zu 140 m². Der Viereck-Versenkregner OS 140 ist auch für besonders kleine und schmale Flächen geeignet.
Bequem durch dauerhafte Installation Einfach einbauen und bequem bewässern. Mit einem Entwässerungsventil (Art.-Nr. 2760), das im Rohrverlauf installiert wurde, ist die Anlage frostsicher.
Gleichmäßige Bewässerung 16 flexible Präzisionsdüsen aus Weichkunststoff sorgen für eine besonders gleichmäßige Wasserverteilung und störungsfreien Betrieb.
Mit Schmutzfilter Ein integrierter, feinmaschiger Schmutzfilter sorgt bei regelmäßiger Reinigung für störungsfreien Betrieb. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Pop-up-Sprinkleranlage | ![](/p.gif) | Maximum abgedecktes Gebiet | 140 m² | ![](/p.gif) | Abgedeckte Mindestfläche | 2 m² | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anzahl der Strahlen | 16 | ![](/p.gif) | Sprühbereich | 2 - 15 m | ![](/p.gif) | Verstellbarer Bewässerungssektor | Ja | ![](/p.gif) | Anpassbare Flusskontrolle | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |