Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken UMZ 14 99 selbstklebendes Etikett Rund Entfernbar Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Franken UMZ 14 99 selbstklebendes Etikett Rund Entfernbar Mehrfarbig
Franken UMZ 14 99 selbstklebendes Etikett Rund Entfernbar Mehrfarbig
Franken UMZ 14 99 selbstklebendes Etikett Rund Entfernbar Mehrfarbig
Franken UMZ 14 99 selbstklebendes Etikett Rund Entfernbar Mehrfarbig
Franken UMZ 14 99 selbstklebendes Etikett Rund Entfernbar Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     1682-154029499
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 14 99
EAN/GTIN:
     4016946056007
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Moderationskarten sind umweltfreundlich, da sie aus 100 % Altpapier hergestellt sind, 130 g/qm. Zertifiziert mit dem Blauen Engel nach UZ14b.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
250 Stück(e)
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
140 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Form
Rund
Klebetyp
Entfernbar
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Mediengewicht
130 g/m²
Einfache Anwendung
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
59
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,00*
€ 14,25*
12 Tage
62
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,96*
€ 14,26*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 10,05*
€ 14,34*
2 Tage
62
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,17*
€ 14,44*
2 Tage
47
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,55*
€ 14,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
UMZS 14 99
ab € 15,18*
Ähnlich
Soennecken
4875
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.