Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 60022 Spray 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 60022 Spray 500 ml
TESA 60022 Spray 500 ml
TESA 60022 Spray 500 ml
TESA 60022 Spray 500 ml
TESA 60022 Spray 500 ml
TESA 60022 Spray 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77066068
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60022-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Spray
Spendertyp
Spray
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für ABS-Kunststoff
Ja
Geeignet für Karton
Ja
Geeignet für Stoff
Ja
Geeignet für Glas
Ja
Geeignet für Leder
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Gummi
Ja
Geeignet für Stein
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Hitzebeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
500 ml
Leistungen
Temperaturbeständigkeitsbereich
-30 - 80 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.