Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0210 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0210 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0210 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0210 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0210 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77109942
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0210
EAN/GTIN:
     4052792055078
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der LogiLink Steckdosenadapter ist ein idealer Begleiter auf Ihren Reisen. Mit den Anschlüssen des PA0210 (2x USB-Port mit 5V/2,4A für Fast Charging) können Sie problemlos zwei Geräte mit den optimalen Geschwindigkeiten gleichzeitig laden. Einfach mit jeweils einem Kabel einstecken, die gewünschten Geräte anschließen und schon wird geladen. So können Sie dem Kabelgewirr ein Ende bereiten!
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Max. Leistung
12 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.4 A
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85044090
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
50 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überlastschutz, Kurzschluß
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
PA0210W
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.