Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle Nano PC NC10U , Intel Celeron 4205U, 1x HDMI, 1x DP, 1x 2.5" bay, 1x M.2, 1x LAN, 1x COM, Wifi, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA & Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle Nano PC NC10U , Intel Celeron 4205U, 1x HDMI, 1x DP, 1x 2.5" bay, 1x M.2, 1x LAN, 1x COM, Wifi, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA & Stand
Shuttle Nano PC NC10U , Intel Celeron 4205U, 1x HDMI, 1x DP, 1x 2.5" bay, 1x M.2, 1x LAN, 1x COM, Wifi, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA & Stand
Shuttle Nano PC NC10U , Intel Celeron 4205U, 1x HDMI, 1x DP, 1x 2.5" bay, 1x M.2, 1x LAN, 1x COM, Wifi, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA & Stand
Shuttle Nano PC NC10U , Intel Celeron 4205U, 1x HDMI, 1x DP, 1x 2.5" bay, 1x M.2, 1x LAN, 1x COM, Wifi, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA & Stand
Shuttle Nano PC NC10U , Intel Celeron 4205U, 1x HDMI, 1x DP, 1x 2.5" bay, 1x M.2, 1x LAN, 1x COM, Wifi, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA & Stand
Shuttle Nano PC NC10U , Intel Celeron 4205U, 1x HDMI, 1x DP, 1x 2.5" bay, 1x M.2, 1x LAN, 1x COM, Wifi, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA & Stand
Shuttle Nano PC NC10U , Intel Celeron 4205U, 1x HDMI, 1x DP, 1x 2.5" bay, 1x M.2, 1x LAN, 1x COM, Wifi, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA & Stand
Shuttle Nano PC NC10U , Intel Celeron 4205U, 1x HDMI, 1x DP, 1x 2.5" bay, 1x M.2, 1x LAN, 1x COM, Wifi, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA & Stand
Shuttle Nano PC NC10U , Intel Celeron 4205U, 1x HDMI, 1x DP, 1x 2.5" bay, 1x M.2, 1x LAN, 1x COM, Wifi, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA & Stand
Shuttle Nano PC NC10U , Intel Celeron 4205U, 1x HDMI, 1x DP, 1x 2.5" bay, 1x M.2, 1x LAN, 1x COM, Wifi, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA & Stand
Shuttle Nano PC NC10U , Intel Celeron 4205U, 1x HDMI, 1x DP, 1x 2.5" bay, 1x M.2, 1x LAN, 1x COM, Wifi, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA & Stand
Shuttle Nano PC NC10U , Intel Celeron 4205U, 1x HDMI, 1x DP, 1x 2.5" bay, 1x M.2, 1x LAN, 1x COM, Wifi, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA & Stand
Shuttle Nano PC NC10U , Intel Celeron 4205U, 1x HDMI, 1x DP, 1x 2.5" bay, 1x M.2, 1x LAN, 1x COM, Wifi, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA & Stand
Shuttle Nano PC NC10U , Intel Celeron 4205U, 1x HDMI, 1x DP, 1x 2.5" bay, 1x M.2, 1x LAN, 1x COM, Wifi, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA & Stand
Shuttle Nano PC NC10U , Intel Celeron 4205U, 1x HDMI, 1x DP, 1x 2.5" bay, 1x M.2, 1x LAN, 1x COM, Wifi, 24/7 Dauerbetrieb, inkl. VESA & Stand
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77190563
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     NC10U
EAN/GTIN:
     887993001975
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Barebone Server
Shuttle Komplettsysteme
Shuttles XPC nano Serie in vierter Generation mit Whiskey-Lake-CPU
Die NC10-Serie ist mit sparsamen Intel ULV (ultra-low-voltage) Prozessoren der "Whiskey-Lake-U" Generation ausgestattet und verfügt über vier Modelle, die mit Prozessoren von Celeron bis Core i7 ausgestattet sind. Alle bieten zwei digitale Anschlüsse für UHD-Displays mit 60 Bildern/Sek und ein 2,5"-Laufwerksschacht mit voller 15 mm Bauhöhe sowie einen M.2-2280-Steckplatz für SSD-Karten mit NVMe-Funktion. Professionelle Anwender schätzen den Netzwerk-Chip von Intel und den traditionellen COM-Port. Die NC10-Serie ist ideal einsetzbar für Anwendungen wie Digital Signage, POS, Steuerung, Office-PC oder als Media-PC.

Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Nettop
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Sicherheit
CB, BSMI, ETL
Prozessor Besonderheiten
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Smart-Response-Technologie
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Treiber enthalten
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
RCM, RED, VCCI
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Prozessorsockel
BGA 1528
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
8 Mbit
Audio-Chip
Realtek ALC662
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
PCI Express Konfigurationen
1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 620
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Ohne ECC
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
HDMI-Version
2.0a
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
LAN-Controller
Intel® I211
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessor
4205U
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
2
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Prozessor Lithografie
14 nm
Thermal Design Power (TDP)
15 W
Prozessor Codename
Whiskey Lake
CPU Konfiguration (max)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
400 g
Paketgewicht
1200 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, ErP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
65 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.42 A
Weitere Suchbegriffe: Shuttle Systeme, barebone shuttle, barebone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,37*
€ 237,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,42*
€ 221,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,49*
€ 208,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
PE120
ab € 37,94*
Zubehör
Shuttle Computer
PE65
ab € 16,68*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-WLNM11
ab € 29,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.