Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken HMN16 Tafelzubehör Tafelmagnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken HMN16 Tafelzubehör Tafelmagnet
Franken HMN16 Tafelzubehör Tafelmagnet
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77326333
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HMN16
EAN/GTIN:
     4016946216616
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Hakenmagnet
Magnethaken
Magnete sind ideal zum Planen oder Befestigen von Papier an magnethaftenden Oberflächen. Leicht anzubringende Hinweise, Mitteilungen oder Erinnerungen. Die Magnete halten ebenfalls an magnethaftenden Flächen wie Metallrahmen oder Ablageschränken.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
107 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
27 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Silber
Material
Neodym
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
1148
ab € 90,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.