Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Survivor USB-C- USB-A Cable 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Survivor USB-C- USB-A Cable 1M
Sandberg Survivor USB-C- USB-A Cable 1M
Sandberg Survivor USB-C- USB-A Cable 1M
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77383202
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     441-36
EAN/GTIN:
     5705730441363
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel typ-c 1m
Das Sandberg Survivor Cable ist ein Ladekabel, das für die Ewigkeit gefertigt wurde! Das Kabel besteht aus extrem starken Kevlar mit doppelt geflochtenem Nylon ummantelt. Wobei die Stecker aus Gussmetall gefertigt wurden. Die extra starken Stecker und stabil mit dem eigentlichen Kabel verbunden sorgen dafür, dass die Steckkontakte nicht vom Kabel abbrechen. Alles wurde mit über 70 kg Zugkraft und mehr als 60.000 Biegungen getestet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Kevlar, Nylon
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.