Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 018972 Kabelbinder Schwarz, Blau, Orange, Rot, Weiß 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 018972 Kabelbinder Schwarz, Blau, Orange, Rot, Weiß 10 Stück(e)
DeLOCK 018972 Kabelbinder Schwarz, Blau, Orange, Rot, Weiß 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77388598
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18972
EAN/GTIN:
     4043619189724
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Breite
4 mm
Merkmale
Erkennungsmarke
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Orange, Rot, Weiß
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
18970
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.