Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 018971 Kabelbinder Silikon Schwarz, Blau, Orange, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 018971 Kabelbinder Silikon Schwarz, Blau, Orange, Rot, Weiß
DeLOCK 018971 Kabelbinder Silikon Schwarz, Blau, Orange, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     832-468642
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18971
EAN/GTIN:
     4043619189717
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Breite
4 mm
Merkmale
Material
Silikon
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Orange, Rot, Weiß
Selbstschließend
Ja
Waschbar
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,61*
€ 6,93*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,62*
€ 6,95*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 4,80*
€ 7,20*
5 Tage
20
pro Stück
€ 9,90*
ab € 5,44*
€ 8,03*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,18*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
18970
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.